消費電力(W)16.5
定格電圧(V)AC100/200
材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)1.5
長さ(mm)1198
幅(mm)36
高さ(mm)46
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
容量(VA)17/17
連結数最大30台(100V時)、50台(200V時)まで 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。
光束(Lm)2230
LED寿命(時間)40000時間
適合ランプLED 16.5W
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否