間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード65949108 品番DSY-4927WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.3 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット) 質量(kg)0.7 仕様シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。 長さ(mm)612 幅(mm)36 高さ(mm)46 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)10 連結数最大29台まで 光束(Lm)1110 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 9.3W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65949108 DSY-4927WW 57290339 DSY-4927WWGE LED間接照明 DAIKO(大光電機) LED間接照明 DAIKO(大光電機) 1台 9,898 税込10,888 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする