消費電力(W)9.3
定格電圧(V)AC100
材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)0.7
仕様シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。
長さ(mm)612
幅(mm)36
高さ(mm)46
色温度(K)2700〜2000
光源色電球色〜キャンドル色
容量(VA)10
連結数最大29台まで
光束(Lm)940
LED寿命(時間)40000時間
適合ランプLED 9.3W
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否可
調色の可否可