DWP-37164 アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65949704

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)6.5注文コード65949704品番DWP-37164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
消費電力(W)6.5材質アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)質量(kg)1.2容量(VA)11明るさ白熱灯60W相当径(Φmm)180奥行(mm)75定格電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)シルバー光束(Lm)180適合ランプLED 6.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65949704DWP-3716481362620DWP-37164DWP-37164 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 81362620浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする