DAIKO(大光電機)
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
注文コード
65949756
品番
DWP-37174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.7
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
拡散パネル付
幅(mm)
120
高さ(mm)
55
奥行(mm)
150
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
280
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65949756
DWP-37174
63712697
DWP-37174
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
9,598
税込
¥
10,558
注文コードが変更になりました