DWP-37182 アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65949774

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)6.1注文コード65949774品番DWP-37182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
消費電力(W)6.1材質アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し質量(kg)1.5容量(VA)11明るさ白熱灯100W相当幅(mm)110高さ(mm)115奥行(mm)110定格電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)シルバー光束(Lm)420適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65949774DWP-3718281366269DWP-37182DWP-37182 アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 81366269アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプDAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする