DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、フラッシュON/OFFタイプ人感センサー
消費電力(W)
7.4
注文コード
65950578
品番
DWP-38453Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.4
材質
プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(マット)
質量(kg)
0.9
容量(VA)
13
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
220
高さ(mm)
220
奥行(mm)
110
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、フラッシュON/OFFタイプ人感センサー
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
380
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径90mm) 6.7W・広角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可