人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、下面開放、マルチタイプ人感センサー 消費電力(W)7.5 注文コード65950632 品番DWP-38471Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は機能・消費電力・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.5 材質アルミダイカスト 黒塗装、ガラス ステンドグラス 透明+乳白(石目模様・泡入) 質量(kg)1.7 容量(VA)16 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)155 高さ(mm)295 奥行(mm)225 定格電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、下面開放、マルチタイプ人感センサー 光源寿命40000時間 光束(Lm)170 適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする