DWP-39164Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951454

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.4 注文コード65951454 品番DWP-39164Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は機能・消費電力・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.4 材質アルミダイカスト・アルミ板 シルバー塗装、アルミ管 シルバー塗装、ガラス 透明 質量(kg)1.2 容量(VA)9 明るさ白熱灯60W相当 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー 寸法(mm)幅210×高220×出270 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)320
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする