人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー 消費電力(W)6.8 注文コード65952154 品番DWP-39648Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は機能・消費電力・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.8 材質アルミダイカスト 白塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) 質量(kg)2.2 容量(VA)14 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)180 高さ(mm)195 奥行(mm)120 定格電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー 光源寿命40000時間 光束(Lm)180 適合ランプLED 6.8W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする