DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
消費電力(W)
6.8
注文コード
65952172
品番
DWP-39650Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,800
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)
質量(kg)
2.2
容量(VA)
14
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
180
高さ(mm)
195
奥行(mm)
120
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
180
適合ランプ
LED 6.8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可