消費電力(W)5.1
材質プラスチック 黒塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)0.7
容量(VA)10
明るさ白熱灯60W相当
幅(mm)130
高さ(mm)150
奥行(mm)165
定格電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
色(本体)黒
光束(Lm)360
適合ランプLED電球 4.4W(E26) 昼白色 5000K
演色指数(Ra)70
調光の可否否