DAIKO(大光電機)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65953913
品番
LZH-91651YC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18.8
材質
鋼管 クロームメッキ、クリスタルカットガラス
寸法(mm)
径Φ380×高95×全長600~1200
質量(kg)
5.6
光源寿命
40,000時間
仕様
吊高さ調節可能、電源コード収納不可
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
28
明るさ
白熱灯60W×4灯相当
適合ランプ
LEDシャンデリア球タイプ 4.7W(E17)×4灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1360
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65953913
LZH-91651YC
63719259
LZH-91651YC
シャンデリア/クリスタル
DAIKO(大光電機)
1台
¥
52,980
税込
¥
58,278
注文コードが変更になりました