消費電力(W)4.5
材質鋼板 真鍮ブロンズメッキ、アルミダイカスト ブロンズ風塗装、ガラス 透明(泡入)
質量(kg)0.8
容量(VA)9
仕様吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)150
高さ(mm)170
電圧(V)AC100
埋め込み深さ(mm)67
光束(Lm)150
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯40W相当kirameki
適合ランプLED 4.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)85
調光率(%)5〜100