DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
285
注文コード
65954245
品番
LZP-91166YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
鋼板 真鍮ブロンズメッキ、アクリル 透明内面消し(内面リブ入)
質量(kg)
1.2
容量(VA)
12
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
285
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
440
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 6.8W(E26) 電球色 2800K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可