DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
270
注文コード
65954263
品番
LZP-91175YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
鋼板 グリーン塗装、鋼板 グリーン塗装(内面白塗装)
質量(kg)
1.2
容量(VA)
11
仕様
吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
270
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
230
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100