ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)250 注文コード65954455 品番LZP-91667YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は高さなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.5 材質アルミダイカスト ブラウンサテン塗装、アクリル 乳白(マット)、鋼棒 ブラウンサテン塗装 質量(kg)1 容量(VA)14 仕様吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用 直径(Φmm)175 高さ(mm)250 電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)67 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)85 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする