LZP-91669YT ペンダント DAIKO(大光電機) 65954498

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65954498 品番LZP-91669YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は高さなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.5 材質アルミダイカスト ブラウンサテン塗装、アクリル 乳白(マット)、鋼棒 ブラウンサテン塗装 質量(kg)1 容量(VA)14 仕様吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用 寸法(mm)径Φ315×高150×全長775〜1575×埋込穴Φ85×埋込深56 定格電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)67 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)370 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする