消費電力(W)7.5
材質アルミダイカスト 白サテン塗装、アクリル 乳白(マット)、鋼棒 白サテン塗装
質量(kg)1
容量(VA)14
仕様吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)315
高さ(mm)150
電圧(V)AC100
埋め込み深さ(mm)67
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)85
調光率(%)5〜100