DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65954543
品番
LZP-91671YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
材質
アルミダイカスト 白サテン塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.4
容量(VA)
15
仕様
吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
90
電圧(V)
AC100
埋め込み深さ(mm)
150
光束(Lm)
550
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 8.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
85
調光率(%)
1〜100