ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)350 注文コード65954552 品番LZP-91683YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は高さなど104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 材質アルミダイカスト 黒サテン塗装、アクリル 乳白(マット)、鋼棒 黒サテン塗装 質量(kg)2.6 容量(VA)15 仕様吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 直径(Φmm)400 高さ(mm)350 電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)150 光束(Lm)500 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)85 調光率(%)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする