消費電力(W)8.5
材質アルミダイカスト 黒サテン塗装、アクリル 乳白(マット)、鋼棒 黒サテン塗装
質量(kg)2.9
容量(VA)15
仕様吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
寸法(mm)径Φ400×高350×全長820〜1620×埋込穴Φ85×埋込深150
定格電圧(V)AC100
埋め込み深さ(mm)150
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)500
調光率(%)1〜100