CWCH-250(BR) カバー付き ワイドハンガーラック (最大幅250cm) YAMAZEN(山善) 65954857

 

カバー付き ワイドハンガーラック (最大幅250cm)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65954857 品番CWCH-250(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納力抜群のクローゼットハンガーラック。上棚にかばん等も収納できる。衣類収納目安50着。幅121〜250cmまで伸縮可能。

質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)155〜250×56×226 耐荷重(kg)ハンガー部:30 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 上段棚板耐荷重(kg)固定・可動各5 組立時間約40〜60分 収納枚数(枚)目安:約50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65954857
2021-04-06
用途:
スタッフルームに置いた
サービス業

カバーが思っていたより軽すぎてもう少し重みがある生地だとよかった
開け閉めでフックが外れやすい
組立は二人は必要かも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする