OSR-7526(DBR/BR) 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955216

 

OSR-7526(DBR/BR) 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955216 OSR-7526(DBR/BR) 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955216 OSR-7526(DBR/BR) 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955216 OSR-7526(DBR/BR) 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955216 OSR-7526(DBR/BR) 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955216 OSR-7526(DBR/BR) 押入れ収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955216

押入れ収納ラック キャスター付き

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65955216 品番OSR-7526(DBR/BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

押入れや階段下の奥深いスペースを活用するキャスター付きラック。キャスター付きなので押入れから出入れが楽々。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付き。

用途押入れ収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。 質量(kg)8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)下部:260×860×320 棚板耐荷重(kg)10(1枚) 高さ内寸(mm)上棚を外した際:530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×77×65 組立時間約20〜30分 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)上部:190×680×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53058189
2021-01-11
用途:
書籍を乗せています。
A.M.N. 様 (教育・研究機関)

幅も高さも使い勝手がよい。
キャスターがついているので移動が簡単で使いやすい。
あえて提案するなら下の段に移動できる仕切りがあると物が倒れないで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする