収納ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65955252 品番OPR-7526(WH/WH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付で出し入れが簡単なクローゼット収納ラックです。取っ手もついていて簡単移動が可能です。
またすきま収納にも活用できたりと様々なシーンで活用できます。

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部)24×65×15、(下部)24×65×35 高さ(cm)(床から床板)9 棚板耐荷重(kg)各棚20 キャスター4個(うち2個はストッパー付) 組立時間約20〜30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×69(取っ手含む:75)×64.5 質量(kg)9 用途押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする