収納ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65955268 品番OPR-7538(WH/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付で出し入れが簡単なクローゼット収納ラックです。取っ手もついていて簡単移動が可能です。
またすきま収納にも活用できたりと様々なシーンで活用できます。

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部)36×65×15、(下部)36×65×35 高さ(cm)(床から床板)9 棚板耐荷重(kg)各棚20 キャスター4個(うち2個はストッパー付) 組立時間約20〜30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×69(取っ手含む:75)×64.5 質量(kg)10 用途押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする