岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ミニハロゲン電球
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65960432
品番
JD110V250W/P/M
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
250
電圧(V)
110
トラスコ品番
805-2828
種別
250W形
長さ(mm)
81
種類
ハロゲン電球
全光束(Lm)
4500
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2900
バルブ仕上
クリア