ホルツ カーペイント (パール 上塗り)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 65965506 品番 MH2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

透明 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×170×60 適合カラーNoA-6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65965603
2022-03-10
用途:
小傷の補修の上塗り

下塗り後の上塗りには欠かせません。他に、はがれかかったラベルの補修・保護にも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする