MH2106 ホルツ カーペイント (パール 上塗り) 武蔵ホルト 65965838

ホルツ カーペイント (パール 上塗り)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(180mL)
透明
適合カラーNoA-16
内容量1本(180mL)注文コード65965838品番MH2106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

透明寸法(縦×横×奥行)(mm)60×170×60適合カラーNoA-16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65965603
2022-03-10
用途: 小傷の補修の上塗り

下塗り後の上塗りには欠かせません。他に、はがれかかったラベルの補修・保護にも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする