武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗料
武蔵ホルトの 車補修塗料
武蔵ホルトの タッチアップペン
ホルツ カラーペン シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(13mL)
注文コード
65967502
品番
MH6703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ラクラク塗れるペンタイプ。
女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
寸法(mm)
90×200×25
メーカー
汎用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
13mL
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性