MH6708 ホルツ カラーペン ホイル用 武蔵ホルト 65967527

ホルツ カラーペン ホイル用

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(38g)注文コード65967527品番MH6708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ用塗料採用で抜群の耐候性・ペンタイプなので、垂直面でも垂れずに使え作業性に優れています。

シルバー寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967527
2019-04-14
用途: 使い易い

ホイールのちょっと剥げた所の補修に、使ってます。液だれしなくて使い易いです。お薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 65967527
2019-05-25
用途: 自動車整備時
農・林・水産業

やはり、ここを塗りましたといった補修の仕上がりです。
この色が、ピッタリのホイールもあるのでしょうが、ホイール用にしてはメタリックが強いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする