ホルツ カラーペン ホイル用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(38g) 注文コード65967536 品番MH6709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ用塗料採用で抜群の耐候性・ペンタイプなので、垂直面でも垂れずに使え作業性に優れています。

ゴールド 寸法(mm)90×200×25 メーカー汎用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13mL 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65967527
2019-04-14
用途:
使い易い

ホイールのちょっと剥げた所の補修に、使ってます。液だれしなくて使い易いです。お薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
65967527
2019-05-25
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

やはり、ここを塗りましたといった補修の仕上がりです。
この色が、ピッタリのホイールもあるのでしょうが、ホイール用にしてはメタリックが強いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする