ホルツ カーペイント クリア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード65967588 品番MH004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メタリック、パール、マイカカラーの仕上げ用の透明な艶出し塗料。
紫外線や酸性雨などから保護しツヤ・光沢を高めます。
ボディはもちろんバンパーにも最適な塗料です。

寸法(mm)53×53×162 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.072L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
塗装

DIYでの塗装のため購入。クリアーですので塗装の強化での上塗り用に使用。塗装も長持ちするようです。

対象商品:
65967588
2022-07-04
用途:
車の塗装仕上げ
その他業種

300mlだと思って買ったら180mlでした。
良く読まなかった自分の責任です。
今回は塗装範囲が狭いのでこれで間に合いますが、余ったのを次に使いたかったのでちょっと残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
65967588
2020-07-17
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクの塗装に使用しました。特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする