ホルツ カーペイント バンパープライマー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード65967633 品番MH005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラー、ウレタン製スポイラーの補修塗装や、塗り替え時の下塗り剤です。
塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗りの密着性を高め、ハガレにくく、キレイに仕上がります。
塗装後、20〜40分で乾燥する、無色透明の速乾性下塗塗料です。

寸法(mm)53×53×145 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量81mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65967633
2018-04-22
用途:
バイクのプラスティック製品塗装

ああ、勘違い!
バンパー専用の下地塗料ということで、サフエッサーの一種かと思って買ってみたら、完全なプライマー。
万能タロウも持っていたので、似たような製品を二つも買ってしまった。
密着剤であれば、なにもこれを買わずとも、ミッチャクロンや万能タロウで十分。
ああ、単純なサフエッサーを注文すれば良かった(>_<)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする