ホルツ キャンディーカラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 65967712 品番 MH2513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。
自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。
下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。
重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。
好みの色相に仕上げて下さい。

ゴールド 寸法(mm)55×55×145 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量72mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65967703
2022-09-22
用途:
釣り用ジグ製作に使用します。
たき便利社 様

塗装は綺麗に出来たのですが、まだ釣りに使用していないので結果は出ていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする