MH2514 ホルツ キャンディーカラー 武蔵ホルト 65967728

ホルツ キャンディーカラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1本(180mL)注文コード65967728品番MH2514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。
自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。
下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。
重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。
好みの色相に仕上げて下さい。

ブルー寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967703
2022-09-22
用途: 釣り用ジグ製作に使用します。
たき便利社

塗装は綺麗に出来たのですが、まだ釣りに使用していないので結果は出ていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする