柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65967836 品番 SAC-S 35X60°
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数14 全長(mm)80 角度(°)60 柄径(Φmm)16 外径(Φmm)35 表面処理ノンコート 刃幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする