ホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード65967938 品番MH11411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。
自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。
下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。
重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。
好みの色相に仕上げて下さい。

シルバー 寸法(mm)60×205×60 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65967938
2021-06-07
用途:
クルマパーツ塗装
その他業種

キャンディー塗装の下地として使いました。仕上がりの金属光沢感が全然違います。
おすすめの逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする