※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1缶(15kg)
色ホワイト
タイプ3分つや有り
指触乾燥時間(分)5〜10℃:40、23℃:15、30℃:11
注文コード65970564
品番3015212
 
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
 
この商品は色・タイプ・指触乾燥時間が50種類から選べます
他の種類を見る
 
内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。