※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3022220 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) 65970844 3022220 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) 65970844 3022220 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) 65970844 3022220 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) 65970844 3022220 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) 65970844

水性ファインSi

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) ND-322 指触乾燥時間(分)5〜10℃:40、23℃:15、30℃:39 注文コード65970844 品番3022220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・タイプ・指触乾燥時間50種類から選べます 他の種類を見る

内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。

ND-322 指触乾燥時間(分)5〜10℃:40、23℃:15、30℃:39 用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防藻、防カビ 適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
関連資料:(1.48MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする