※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッぺ(日本ペイント)
水性ファインSi
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(15kg)
色
ND-530
注文コード
65971036
品番
3022238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ・指触乾燥時間
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途
一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。
色
ND-530
指触乾燥時間(分)
5~10℃:40、23℃:15、30℃:58
規格
防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
主な用途
鉄、モルタル、コンクリート
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防藻、防カビ
適合下塗り
1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
関連資料:
(1.48MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080