ボールGドライバー 軸カバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65971456 品番SBSR2P100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

軸カバーの段差なく作業がしやすいです。
ショート事故防止の軸カバー付きです。
軸径6mmの細軸使用で、狭い端子台に対応しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 先端サイズ6mm 材質(グリップ)樹脂 用途端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 軸径(Φmm)6 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする