千鳥側刃付メタルソー S-SMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 注文コード65974048 品番S-SMS 150X6X25.4
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は外径・穴径など94種類から選べます 他の種類を見る

側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼 材質SKH51 刃数70 穴径(Φmm)25.4 刃長(mm)サイド刃:18 ボス径(Φmm)60 外径(Φmm)150 表面処理ノンコート 刃幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする