BS柄Tスロットカッター TC-BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65974739 品番 TC-BS 16X5XBS7
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 全長(mm)113 外径(Φmm)16 シャンクBS7 表面処理ノンコート 刃幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする