大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
BS柄Tスロットカッター TC-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全369種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65975956
品番
TC-BS 30X12XBS7
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
全長(mm)
132
外径(Φmm)
30
シャンク
BS7
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
12