色ブラウン
付属品ショルダーストラップ、撮影ガイド、充電式バッテリーNP-45AまたはNP-45S(リチウムイオンタイプ)、バッテリーチャージャーBC-45C
電源リチウムイオン電池 NP-45AまたはNP-45S/撮影可能パック数 約10パック(メーカー試験条件による)
本体質量(g)296(バッテリー、ショルダーストラップ、三角カン、フィルム別)
レンズ沈胴式フジノンレンズ2群2枚 f=60mm 1:12.7 電動式
本体外形寸法(mm)113×92×57
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8〜1/400秒、2シャッターボタン(縦位置/横位置)、接写モード 自動固定絞り F22、バルブモード 開放時間 最大10秒
ファインダー実像式ファインダー0.37倍 ターゲットマーク付き 接写モード用視差補正機能付き
フラッシュ低輝度自動発光(輝度補正機能付き)/強制発光モード(輝度補正機能付き)/発光禁止モード/赤目軽減モード
撮影距離(m)電動3点切り替え(接写モード0.3m〜0.6m/標準モード0.6m〜3.0m/遠景モード3.0m〜∞)
露光調節自動調整 連動範囲 LV5.0〜15.5(ISO 800)、 濃淡コントロール ±2/3EV、+1EV
液晶表示フィルムカウンター(残数表示式)/撮影モード/フラッシュ制御モード/濃淡コントロール/セルフタイマーモード(1枚/2枚連写)
使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax mini (別売)
フィルム寸法(mm)86×54
画面寸法(mm)62×46