TG-5 RD オリンパス 防水デジタルカメラ TG-5 オリンパス 65976688

TG-5 RD オリンパス 防水デジタルカメラ TG-5 オリンパス 65976688 TG-5 RD オリンパス 防水デジタルカメラ TG-5 オリンパス 65976688 TG-5 RD オリンパス 防水デジタルカメラ TG-5 オリンパス 65976688

オリンパス 防水デジタルカメラ TG-5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65976688 品番TG-5 RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高画質タフカメラの決定版。撮影の軌跡を記録して臨場感を再現できるTG-5。
進化した高画質/タフ性能。
臨場感を再現するフィールドセンサーシステム。
4Kムービー対応の動画撮影機能。
迫力のマクロ写真を撮影できるバリアブルマクロシステム。
クリエイティブな表現を楽しめる多彩な撮影モード。
優れた操作性/システム拡張性。

機能
【アートフィルター】バリエーション、アートエフェクト:ポップアート(I、II / a、b、c、d、e、f)、ファンタジックフォーカス( - / c、e)、デイドリーム(I、II / a、b、c、d、f)、ライトトーン(- / d、f)、ラフモノクローム(I、II / b、c、d、g、h)、トイフォト(I、II、III / d)、ジオラマ(I、II / d)、クロスプロセス(I、II / b、c、d、f)、ジェントルセピア(- / a、 b、c、d、f)、ドラマチックトーン(T / b、c、d、e、f)(II / b、c、d、e、f、g、h)、リーニュクレール(I、II / a、b、c、d、e)、ウォーターカラー(I、II / a、b、c、d)、ヴィンテージ(I、II、III / a、b、c、d、e、f、i)、パートカラー(I、II、III / a、b、c、d、e、f)
アートエフェクト詳細:a. ソフトフォーカス効果、b. ピンホール効果、c. ホワイトエッジ効果、d. フレーム効果、e. スターライト効果、f. ぼかし効果(上下、左右)、g. フィルター効果(無し、黄、オレンジ、赤、緑)、h. 調色効果(無し、セピア、青、紫、緑)、i. シェード効果(上下、左右)
カラーリング(パートカラー用色選択):18色
モード設定
(露出・撮影)iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンセレクトAE、顕微鏡(顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール)、水中(水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中HDR)、C1、C2
(ピクチャー)i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、eポートレート、アートフィルター、階調:4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー)
記録画像サイズ
【静止画】[RAW]4000×3000、[JPEG]4000×3000〜1280×960
【動画】[MOV] 3840×2160(4K) / 30p、25p(約102Mbps)、1920x1080(FHD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)、1920x1080(FHD) / 60p、50p / IPB(SF、F、N)、1280x720(HD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N)、60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、25p:25.00fps、FHD IPB(SF:Superfine / 約52Mbps、F:Fine / 約30Mbps、N:Normal / 約18Mbps)、HD IPB(SF:Superfine / 約26Mbps、F:Fine / 約14Mbps、N:Normal / 約10Mbps)
露出制御
【静止画】測光方式(TTL撮像センサー測光):デジタルEPS測光、スポット測光、測光範囲:EV2-20(wide端F2.0、ISO100相当)、露出補正範囲:±2EV(1/3EVステップ)、AEロック:シャッターボタン半押し、シーンセレクトAE:ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正
【動画】プログラムAE
再生時機能
1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)
情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF
有効画素数1200万 ズーム(光学)4倍 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO100〜1600 液晶モニター3.0型 仕様ライブビュー:視野率 約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、情報表示:ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドウ、水準器、Off、ワンプッシュデジタルテレコン倍率:2/4倍(顕微鏡コントロールモードのみ)、水準器検出:2軸 レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×66×31.9(突起部含まず) センサー内蔵:GPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー 記録媒体SD/SDHC/SDXC/メモリーカード、Eye-Fiカード対応 使用電池リチウムイオン充電池LI-92B 耐冷温度(℃)-10 撮影範囲W/T:0.01m〜∞(顕微鏡:0.01m〜0.30m) フラッシュ内蔵(外部対応:FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL-600R、FL-900R) 防塵防水性能JIS / IEC保護等級6級(IP6X)相当、15m JIS / IEC保護等級8級(IPX8)相当 焦点距離(mm)4.5〜18.0(35mmカメラ換算:25〜100) フォーマット形式DCF2.0、DPOF準拠 / Exif2.3 レンズ構成7群9枚 撮影枚数(プロキャプチャー レリーズ前)約5枚 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスモード:オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)、補正:A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く) シャッター速度(秒)1/2 〜 1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 記録ファイル形式【静止画】RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、【動画】MOV(MPEG-4AVC / H.264)、【音声】Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) フォーカスAF方式:イメージャAF、測距点/測距点モード:25点/オールターゲット、シングルターゲット(1点)、フォーカスモード:AF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF(TR)、顔優先AF:可、MFアシスト:フォーカスの操作により拡大表示/ピーキング表示(MFモード時)、ピーキング機能:可(色:白、黒、赤、黄)、AF補助光:可 連続撮影(コマ/秒)[連写H]:約20(10/20コマ/秒に設定可)、[連写L]:約5、[ProCap連写]:約10 撮影可能コマ数(連写H時) [RAW]:約14コマ、[JPEG LN]:カード容量一杯まで、(連写L時) [RAW]:約40コマ、[JPEG LN]:カード容量一杯まで 対応プリント機能プリント予約(DPOF)、ダイレクトプリント(PictBridge対応) 開放F値W2.0〜T4.9 セルフタイマー12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1〜30秒、撮影枚数:1〜10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒) 撮影時機能ブラケット撮影、HDR撮影、ライブコンポジット撮影、インターバル撮影 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正(2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)) 手ブレ補正モード【静止画】ON/OFF、【動画】可(電子式) カラーモードsRGB、Adobe RGB フラッシュモード自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ) + 赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1 / 1(FULL) 〜 1 / 64)、発光禁止、(同調速度)全速同調 マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー 言語表示日本語、英語含む34言語 編集動画編集機能:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、静止画編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、ART-BKT含む)現像結果を確認して記録可。繰り返し現像可。 耐寒性耐低温 画素数カメラ部有効画素数1200万画素、総画素数約1271万画素 入出力【USB端子】USB microB、【HDMI端子】HDMIマイクロコネクター(タイプD)、【無線LAN】内蔵(IEEE 802.11b / g / n)、【パソコンインターフェース】USB2.0 Hi-Speed、【DC端子】USB端子で対応可 モニタ3.0型液晶 調光方式TTL調光、マニュアル 調光補正±2EV(1/3EVステップ) 輝度調整±7ステップ調整 耐衝撃2.1m アスペクト比1.33(4:3) Wi-Fi位置情報付加機能、ワイヤレス撮影機能、画像シェア機能、簡単接続機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65976688
2019-03-04
用途:
防水施工時、内部狭い箇所

埃の多い場所等 クリヤーに映っているようで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする