TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV サンシャイン グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978517
品番
S141
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
眩しい太陽光のように光り輝き、持ちやすい丸いシルエット。
容量(mL)
235
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ロック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
77×99
口径(Φmm)
64
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2202-2201
TKG品番(2017)
6-1416-2201
食器洗浄機
業務用または家庭用