TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ファッション グラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65979034
品番
S022
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。
容量(mL)
235
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ロック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
79×92
口径(Φmm)
70
TKG品番
9-2204-0601
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番(2017)
6-1418-0601
食器洗浄機
業務用または家庭用