MLV ファッション グラス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65979138 品番 S106
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。

容量(mL)370 材質ハイグレードポリカーボネイト 種別ハイボール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×97 口径(Φmm)82 TKG品番9-2204-1601 品名・タイプロックグラス 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番(2017)6-1418-1601 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65979068
2025-03-31
用途:
BARでのグラス
飲食業

持った感じが安っぽいのでBAR向きではない。価格より高く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする